항목 | 수평 밴드 톱 |
암페어 AC | 13.8 |
블레이드 두께 | . 035 " |
블레이드 휠 Dia. | 12 " |
절단 각도 | 90 ~ 45 |
절단 용량 직사각형 | 7 "X 12" |
절단 능력 라운드 | 7" |
절단 용량 스퀘어 | 7" |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 93 " |
맥스. 블레이드 폭 | 3 / 4 " |
맥스. 절단 두께 | 7" |
최소 블레이드 길이 | 93 " |
최소 블레이드 폭 | 3 / 4 " |
마이 터 용량 | 45 학위 |
전반적인 깊이 | 56 " |
전체 높이 | 39 " |
전체 폭 | 21 " |
상 | 1 |
RPM | 1720 |
속도 | 85 / 130 / 180 / 235fpm |
작업대 사이즈 | 21 "X 9" |
전압 | 110 |
선박 중량 (kg) | 184.5 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8461508020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | HP | 전체 높이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983101 | 16.0 | 1 | 41 " | 98 / 164 / 246 / 328fpm | ₩ 5,856,427 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.