항목 | 바닥 드릴 프레스 |
암페어 AC | 8.5 |
기본 크기 | 23-5 / 8 "X 15" |
용량 주철 | 1" |
용량 강철 | 1" |
척 사이즈 | 5 / 8 " |
컬럼 Dia. | 3-5 / 8 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 49-1 / 4 " |
모터 HP | 1 |
속도의 수 | 9 |
전반적인 깊이 | 23.625 " |
전체 높이 | 71 " |
전체 폭 | 15 " |
상 | 1 |
퀼 디아. | 2-1 / 2 " |
스핀들 속도 | 270 ~ 2000 |
스핀들 테이퍼 | 3MT |
스핀들에서 테이블로 | 28-3 / 8 " |
스핀들 여행 | 5" |
그네 | 18 " |
테이블 슬롯 크기 | 5 / 8 " |
테이블 작업대 | 13-3/4" x 13-3/4" |
전압 | 220 |
선박 중량 (kg) | 180.08 |
선박 높이 (cm) | 180.34 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 60.01 |
HS 코드 | 8459290020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.