DAKE CORPORATION 974250-1E 냉간톱, 수동 작동, 10인치 크기, 110V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉간 톱 |
블레이드 직경 | 10 " |
상처 | 철 / 비철 / 플라스틱 |
절단 능력 직사각형 @45 Deg. | 2 23 / 64 "X 1 49 / 64" |
절단 능력 직사각형 @90 Deg. | 3 35 / 64 "X 1 49 / 64" |
절단 능력 솔리드 라운드 @45 Deg. | 1 3 / 8 " |
절단 능력 솔리드 라운드 @90 Deg. | 1 37 / 64 " |
절단 능력 광장 @45 Deg. | 1 31 / 32 " |
절단 능력 광장 @90 Deg. | 2 11 / 64 " |
절단 용량 튜브 @45 Deg. | 2 3/64 ' |
절단 용량 튜브 @90 Deg. | 2 9 / 16 " |
깊이 | 36 " |
높이 | 61 " |
HP | 1.2 |
맥스. 각도 (Deg.) | 45도 오른쪽 왼쪽 |
맥스. 열리는 | 4" |
상 | 1 |
속도 | 44 RPM |
전압 | 110V |
폭 | 22 " |
작업 높이 | 37 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.