항목 | 유압 프레스 |
베이스 길이 | 55 " |
기본 너비 | 36 " |
실린더 | 단동 |
실린더 스트로크 | 4-1 / 2 인치 |
실린더 타입 | 움직일 수있는 |
디자인 | H- 프레임 |
프레임 용량 | 톤 75 |
프레임 유형 | 용접 된 채널 철 |
나사 확장이있는 높이 (인치) | 87 |
호스 사이즈 | 스틸 튜브 |
전체 높이 | 87 " |
펌프 | 700887 |
정격 용량 (Lb.)에서 펌프 핸들 노력 | 50의 파운드 |
펌프 유형 | Manual |
램 여행 | 4-1 / 2 인치 |
저장 용량 | 6 개 qt. |
피스톤을 확장하기위한 스트로크 1 In | 26 |
총 높이 | 87 입력 |
총 폭 | 36 입력 |
작업 높이 | 87 입력 |
작업 폭 | 36 입력 |
선박 중량 (kg) | 560.25 |
선박 높이 (cm) | 220.98 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8462910090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 전체 높이 | 정격 용량 (Lb.)에서 펌프 핸들 노력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
907002 | 43.5 " | 85 " | 25의 파운드 | ₩ 11,332,370 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.