항목 | 유압 프레스 |
베이스 길이 | 55 1 / 2 " |
기본 너비 | 36 " |
생산 능력 | 75 톤 |
적용 범위 | 55 1 / 2은 "36을 X" |
프레임 폭 | 44 " |
높이 | 86 " |
수평 워크헤드 이동 | 24 " |
HP | 2 |
최대 램 투 테이블 | 36 " |
최소 램 투 테이블 | 6" |
작업 유형 | 전기 |
상 | 3 |
누르는 속도 | 5IPM |
램 전진 속도 | 28IPM |
램 여행 | 10 " |
RPM | 1800 |
테이블 폭 | 8 1 / 4 " |
전압 | 440V |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 전압 | 테이블 폭 | 프레임 폭 | 최소 램 투 테이블 | 최대 램 투 테이블 | 누르는 속도 | 램 전진 속도 | 램 여행 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905050-2 | 50 톤 | 220V | 7 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | 5" | 40 " | 7IPM | 40IPM | - | - | RFQ
|
905050-4 | 50 톤 | 440V | 7 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | 5" | 40 " | 7IPM | 40IPM | - | - | RFQ
|
905075-2 | 75 톤 | 220V | 8 1 / 4 " | 44 " | 6" | 36 " | 5IPM | 28IPM | - | - | RFQ
|
905150-2 | 150 톤 | 220V | 12 1 / 4 " | 48 " | 10 " | 30 " | 2 3/4IPM | 16IPM | - | - | RFQ
|
905150-4 | 150 톤 | 440V | 12 1 / 4 " | 48 " | 10 " | 30 " | 2 3/4IPM | 16IPM | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.