항목 | 아버 보도 |
앤빌 디아. 작업 영역(인치) | 8-1/8 |
기본 크기 | 8-1 / 4 x 20 인치 |
건설 | 열처리 및 연마된 스핀들, 열처리된 램 및 가공된 테이블 플레이트가 있는 가공된 회색 주철 프레임 |
깊이 | 20 " |
힘 (톤) | 6 |
힘 범위 (Lbs.) | 0 ~ 12000 |
높이 | 26 " |
맥스. 작업 높이 (인치) | 15 |
램 치수 (인치) | 1.5 X 1.5 X 19 |
슬롯 너비 범위 (인치) | 1/2 - 3-1/16 |
그네 | 7-3 / 4 인치 |
테이블 작업대 | 6-3 / 4 x 6-3 / 4 인치 |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 8462290020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.