항목 | 40F031 Arbor Press 용 받침대 |
기본 크기 | 18 x 24 " |
건설 | 용접 강판 제작 |
깊이 | 24 " |
높이 | 33 " |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8466940002 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 깊이 | 높이 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901003-2 | 10 x 18 " | 18 " | 36 " | 40F013 Arbor Press 용 받침대 | 10 " | ₩ 1,590,837 | |
901003 | 10 x 18 " | 18 " | 36 " | 40F016 Arbor Press 용 받침대 | 10 " | ₩ 1,315,037 | |
901007 | 12 x 21 " | 21 " | 36 " | 40F018 Arbor Press 용 받침대 | 12 " | ₩ 1,318,117 | |
901007-2 | 12 x 21 " | 21 " | 36 " | 40F020 Arbor Press 용 받침대 | 12 " | ₩ 1,604,907 | |
903002 | 18 x 24 " | 24 " | 24 " | 40F022 Arbor Press 용 받침대 | 18 " | ₩ 1,677,480 | |
902005 | 18 x 28.5 " | 28.5 " | 33 " | 40F026 Arbor Press 용 받침대 | 18 " | ₩ 1,715,262 | |
903002-2 | 18 x 24 " | 24 " | 33 " | 40F029 Arbor Press 용 받침대 | 18 " | ₩ 1,777,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.