항목 | 플로어 케이블 커버 |
채널 높이 | 3 / 8 " |
채널 폭 | 1-3 / 16 " |
색상 | 검정 |
연결 스타일 | 연결 가능한 핀 |
높이 | 9 / 16 " |
길이 | 6" |
부하 용량 | 지정되지 않음 |
자재 | 유연한 PVC |
맥스. 케이블 직경 | 1-3 / 16 " |
채널 수 | 1 |
스타일 | 드롭 오버 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3926909987 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
US / FC68B | 검정 | 2.62 " | ₩ 73,517 | ||
US / FC83H | 검정색과 노란색 | 3.25 " | ₩ 96,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.