DAYTON 7K433 송풍기 25인치 포워드 커브
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 470 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 21,000 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 18,550 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 14,600 |
깊이 | 40 " |
완전 부하 암페어 | 26.7-24.2/12.1 |
높이 | 46.75 " |
하우징 마감 | 없음 |
주택 자재 | 갈빈 스틸 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 21-5 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 215T |
모터 HP | 10 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1740 |
모터 유형 | 3 위상 |
출구 높이 | 31.25 " |
출구 폭 | 31.25 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1-3 / 8 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 25 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 25 " |
폭 | 43.25 " |
선박 중량 (kg) | 248.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 하우징 마감 | 주택 자재 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J530 | - | 270 | 11,850 | - | 6.0-5.8/2.9 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 50/60 | ₩ 7,476,630 | |
7J531 | - | 310 | 14,700 | - | 9.4-8.5/4.2 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 7,646,327 | |
7J532 | - | 380 | - | - | 14.5-13.1/6.5 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 7,828,852 | |
7J533 | - | 470 | - | - | 26.6-24.0/12.0 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 9,297,540 | |
7J534 | 18,500 | 535 | - | - | 38.1-34.5/17.3 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 11,502,155 | |
7J535 | 21,230 | 560 | - | - | 50.8-46.0/23.0 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 11,629,747 | |
7J536 | 24,810 | 600 | - | 18,500 | 64.3-58.2/29.1 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 12,824,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.