그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쿠션 클램프 |
하드웨어 재료 | 도금 된 강철 |
높이 | 1.95 " |
재료 삽입 | 열가소성 엘라스토머 |
길이 | 1.62 " |
자재 | 스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션 |
온도. 범위 | -50도 ~ 275도 |
튜브 크기 | 1" |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
폭 | 1.44 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 7326908530 |
모델 | 하드웨어 재료 | 높이 | 자재 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN04 | 도금 된 강철 | 0.98 " | 스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션 | - | 1 / 4 " | 0.62 " | ₩ 7,175 | |
CN06 | 도금 된 강철 | 1.13 " | 스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션 | - | 3 / 8 " | 0.82 " | ₩ 6,877 | |
CN08 | 도금 된 강철 | 1.34 " | 스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션 | - | 1 / 2 " | 0.94 " | ₩ 7,017 | |
CN10 | 도금 된 강철 | 1.54 " | 스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션 | - | 5 / 8 " | 1.06 " | ₩ 7,525 | |
CN12 | 도금 된 강철 | 1.68 " | 스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션 | - | 3 / 4 " | 1.2 " | ₩ 8,557 | |
CN14 | 도금 된 강철 | 1.82 " | 스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션 | - | 7 / 8 " | 1.31 " | ₩ 9,257 | |
CN18 | 도금 된 강철 | 2.08 " | 스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션 | - | 1.125 " | 1.57 " | ₩ 11,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.