플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CUSH-A-NATOR CN14S6 쿠션 클램프 표준 7/8 튜브 316 스테인레스 스틸 | AG3FZV 33KG24

CUSH-A-NATOR CN14S6 쿠션 클램프 표준 7/8 In Tube 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AG3FZV 모델: CN14S6크로스 참조: 33KG24

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 33,652 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목쿠션 클램프
하드웨어 재료316 스테인레스 스틸
높이1.82 "
재료 삽입열가소성 엘라스토머
길이1.62 "
자재스테인레스 스틸 316 클램프, 표준 TPE 쿠션
온도. 범위-50도 ~ 275도
튜브 크기7 / 8 "
타입ㅁㄴㅇㄹ
1.31 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)4.62
선박 길이 (cm)3.33
선박 폭 (cm)4.11
HS 코드7326908530

제품 변형

프로덕트모델하드웨어 재료높이자재파이프 크기튜브 크기가격
CUSH-A-NATOR CN04 쿠션 클램프 표준 1/4인치 튜브 스틸 | AG3FWT 33KF46 CN04도금 된 강철0.98 "스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션-1 / 4 "0.62 "₩ 7,175
CUSH-A-NATOR CN06 쿠션 클램프 표준 3/8인치 튜브 스틸 | AG3FWU 33KF47 CN06도금 된 강철1.13 "스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션-3 / 8 "0.82 "₩ 6,877
CUSH-A-NATOR CN08 쿠션 클램프 표준 1/2인치 튜브 스틸 | AG3FWV 33KF48 CN08도금 된 강철1.34 "스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션-1 / 2 "0.94 "₩ 7,017
CUSH-A-NATOR CN10 쿠션 클램프 표준 5/8인치 튜브 스틸 | AG3FWW 33KF49 CN10도금 된 강철1.54 "스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션-5 / 8 "1.06 "₩ 7,525
CUSH-A-NATOR CN12 쿠션 클램프 표준 3/4인치 튜브 스틸 | AG3FWX 33KF50 CN12도금 된 강철1.68 "스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션-3 / 4 "1.2 "₩ 8,557
CUSH-A-NATOR CN14 쿠션 클램프 표준 7/8 In Tube Steel | AG3FWY 33KF51 CN14도금 된 강철1.82 "스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션-7 / 8 "1.31 "₩ 9,257
CUSH-A-NATOR CN16 쿠션 클램프 표준 1인치 튜브 스틸 | AG3FWZ 33KF52 CN16도금 된 강철1.95 "스틸 클램프, 표준 TPE 쿠션-1"1.44 "₩ 9,800

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CUSH-A-NATOR CN14S6 쿠션 클램프 표준 7/8 In Tube 316 스테인리스 스틸
₩ 33,652 /단위