그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 |
A | 30 |
케이스 색상 | 검정 |
손가락 안전 | 가능 |
입력 전압 | 4-32 VDC |
맥스. 입력 볼트 | 32 |
맥스. 출력 암페어 | 30 |
맥스. 출력 볼트 | 60 |
맥스. 방열판이있는 출력 (A) | 30 |
최소 입력 볼트 | 4 |
최소 출력 볼트 | 0 |
설치 | DIN 또는 플랜지 |
상 | 1 |
스위치 유형 | SCR |
켜짐 | 제로 크로스 |
전압 출력 | 0-60 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8536490080 |
A. 이 무접점 계전기는 10~30A 범위의 광범위한 부하 정격을 갖추고 있어 다양한 전기 애플리케이션 및 전류 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
A. 작동온도는 -40~80℃입니다.
A. 최대 10AWG 크기의 전선을 수용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.