그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테일파이프 어댑터 |
내부 Dia. | 3.5 " |
길이 | 12 " |
자재 | 고무 |
외부 Dia. | 4.5 " |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8708927500 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
065100000002-60 | 2" | 12 " | 3" | 3" | ₩ 116,602 | |
065100000100-60 | 2.5 " | 12 " | 3.5 " | 3" | ₩ 160,737 | |
065100000003-60 | 3" | 12 " | 4" | 3" | ₩ 252,087 | |
065100000004-60 | 3" | 10 " | 4" | 6" | ₩ 218,960 | |
065100000007-60 | 3.5 " | 10 " | 4.5 " | 6" | ₩ 226,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.