항목 | LED 라이트 엔진 |
색온도 | 3500K |
CRI | 90 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
LED 교체 | 3 램프 LFL |
길이 | 48 " |
루멘 | 5000 |
와트 당 루멘 | 100 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 0에서 35도 C |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 10 년 |
와트 | 50 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 4.8 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 8539390000 |
원산지 | US |
모델 | LED 교체 | 길이 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-LE-32L-35K-S | 3 램프 LFL | 24 " | 3200 | 90 | 35 | ₩ 761,246 | |
CR-LE-40L-35K-S | 3 램프 LFL | 48 " | 4000 | 90 | 44 | ₩ 869,598 | |
CR-LE-40L-35K-10V | 4 램프 LFL | 48 " | 4000 | 90 | 44 | ₩ 987,964 | |
CR-LE-50L-35K-10V | 4 램프 LFL | 48 " | 5000 | 100 | 50 | ₩ 1,143,553 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.