항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 10 x 15 " |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 8.91 x 10 " |
외부 Dia. | 1 1 / 16 " |
전체 높이 | 26.13 " |
전체 길이 | 24.06 " |
전체 폭 | 10.13 " |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTMF-LP-550 | 10 x 15 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 8.91 x 10 " | 1 1 / 16 " | 10.13 " | ₩ 2,273,600 | |
XTMF-LP-575 | 12.75 x 15 " | 75 피트 | 3 / 4 " | 11.69 x 10 " | 1 1 / 16 " | 12.75 " | ₩ 2,963,163 | |
XTMF-LP-650 | 12.75 x 15 " | 50 피트 | 1" | 11.69 x 10 " | 1 1 / 2 " | 12.75 " | ₩ 2,679,854 | |
XTMF-LP-650-GS | 12.75 x 15 " | 50 피트 | 1" | 11.69 x 10 " | 1 1 / 2 " | 12.75 " | ₩ 3,071,854 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.