항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 10.25 x 4 " |
EAN | 0674255821866 |
호스 길이 | 250 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
장착 크기 | 7 x 3 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 18.5 " |
전체 길이 | 17 " |
전체 폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM17-4-125 | 125 피트 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ₩ 616,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.