COXREELS SHL-N-535 스프링 리턴 호스 릴, 내경 3/4인치, 길이 35피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255726598 |
호스 길이 | 35 피트 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 1 1 / 16 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 19.5 " |
전체 폭 | 9.38 " |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
원산지 | US |
모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-N-160 | 60 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.25 " | 19.5 " | 7.63 " | ₩ 849,927 | |
SH-N-3100 | 100 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | ₩ 1,457,680 | |
SH-N-350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | ₩ 913,920 | |
SH-N-360 | 60 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | ₩ 1,006,727 | |
SH-N-375 | 75 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | ₩ 1,131,454 | |
SH-N-4100 | 100 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | ₩ 1,412,981 | |
SH-N-435 | 35 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | ₩ 951,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.