COXREELS SH-N-550 스프링 리턴 호스 릴, 50피트 길이, 3/4인치 ID, 3/4인치 MNPT, 황동, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255729582 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 1 1 / 16 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 9.88 " |
선박 중량 (kg) | 31.05 |
원산지 | US |
모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-N-160 | 60 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.25 " | 19.5 " | 7.63 " | ₩ 835,800 | |
SH-N-3100 | 100 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | ₩ 1,527,505 | |
SH-N-350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | ₩ 923,510 | |
SH-N-360 | 60 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | ₩ 968,415 | |
SH-N-375 | 75 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | ₩ 1,131,454 | |
SH-N-4100 | 100 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | ₩ 1,537,935 | |
SH-N-435 | 35 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | ₩ 958,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.