COXREELS PC19-7512-X 전원 코드 릴, 75피트 길이, 115V, 20A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
코드 길이 | 75 피트 |
EAN | 0674255922532 |
현재 입력 | 20 |
장착 크기 | 4 x 5 " |
전체 높이 | 21 " |
전체 길이 | 19.5 " |
전체 폭 | 10.13 " |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 코드 길이 | 전압 | 폭 | 깊이 | 높이 | 장착 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC13-5012-F | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 피트 | 115V | 8.5 " | 13.5 " | 14.88 " | 3 x 5 " | ₩ 1,742,037 | ||
PC19-7512-F | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 피트 | 115V | 19.5 " | 10.125 " | 21 " | 4 x 5 " | ₩ 2,398,427 | ||
PC24-0012-F | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 피트 | 115V | 24 " | 10.25 " | 25.5 " | 4 x 5 " | ₩ 2,498,090 | ||
PC13-3512-A | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ₩ 1,102,945 | ||
PC13-3512-B | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ₩ 1,531,407 | ||
PC13-3512-F | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ₩ 1,224,109 | ||
PC13-3516-A | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ₩ 940,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.