COXREELS PC19-7512-F 전원 코드 릴, 75피트 길이, 115V, 20A, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
코드 색상 | 검정 |
코드 길이 | 75 피트 |
깊이 | 10.125 " |
EAN | 0674255922525 |
게이지 / 도체 | 12/3 |
학년 | 산업(공업) |
높이 | 21 " |
현재 입력 | 20 |
맥스. 암페어 | 20 |
장착 크기 | 4 x 5 " |
NEC 코드 지정 | SJO |
NEMA 플러그 구성 | 5-20P |
NEMA 리셉터클 구성 | (2) 5-20R |
아울렛 수 | 2 |
전체 높이 | 21 " |
전체 길이 | 19.5 " |
전체 폭 | 10.13 " |
릴 색상 | 파란색 |
릴 재질 | 강철 |
슬립 링 등급 | 115V |
UPC | 0674255922525 |
전압 | 115V |
와트 | 2300 |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 31.19 |
선박 높이 (cm) | 60.33 |
선박 길이 (cm) | 56.52 |
선박 폭 (cm) | 32.39 |
HS 코드 | 0674255922525 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 코드 길이 | 전압 | 폭 | 깊이 | 높이 | 장착 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC13-5012-F | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 피트 | 115V | 8.5 " | 13.5 " | 14.88 " | 3 x 5 " | ₩ 1,512,052 | ||
PC24-0012-F | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 피트 | 115V | 24 " | 10.25 " | 25.5 " | 4 x 5 " | ₩ 2,545,182 | ||
PC13-3512-A | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ₩ 1,102,945 | ||
PC13-3512-B | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ₩ 1,272,218 | ||
PC13-3512-F | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ₩ 1,224,109 | ||
PC13-3516-A | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ₩ 940,800 | ||
PC13-3516-C | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ₩ 835,494 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.