항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 5 x 6 " |
EAN | 0674255714861 |
호스 길이 | 30 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 18.25 " |
전체 길이 | 17.25 " |
전체 폭 | 6.13 " |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
원산지 | US |
모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-LP-330 | 30 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ₩ 554,145 | |
E-LP-350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ₩ 753,742 | |
E-LP-430 | 30 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ₩ 559,490 | |
E-LP-450 | 50 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ₩ 892,690 | |
E-LPL-350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ₩ 678,872 | |
E-LPL-430 | 30 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ₩ 507,818 | |
E-LPL-450 | 50 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ₩ 678,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.