COXREELS 1660-2428-AB 전동 호스 릴, 중간 압력, 1인치 내경, 450피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 31 x 26.25 " |
호스 길이 | 450 피트 |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 28.65 x 21.5 " |
전체 높이 | 29.25 " |
전체 길이 | 28 " |
전체 폭 | 36.38 " |
선박 중량 (kg) | 54.9 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660-0820-A | 20.38 " | 15 x 20.25 " | 50 피트 | 1" | 3000의 PSI | 12.65 x 15.5 " | 21.75 " | 20 " | ₩ 2,583,636 | |
1660-0820-AB | 20.38 " | 15 x 20.25 " | 50 피트 | 1" | 3000의 PSI | 12.65 x 15.5 " | 21.75 " | 20 " | ₩ 3,529,781 | |
1660-0820-K | 21.63 " | 15 x 20.25 " | 50 피트 | 1" | 3000의 PSI | 12.65 x 15.5 " | 21.75 " | 20 " | ₩ 2,442,872 | |
1660-0820-EA | 21.63 " | 15 x 20.25 " | 50 피트 | 1" | 3000의 PSI | 12.65 x 15.5 " | 21.75 " | 20 " | ₩ 2,995,236 | |
1660-0820-EB | 21.63 " | 15 x 20.25 " | 50 피트 | 1" | 3000의 PSI | 12.65 x 15.5 " | 21.75 " | 20 " | ₩ 2,786,763 | |
1660-0820-ED | 21.63 " | 15 x 20.25 " | 50 피트 | 1" | 3000의 PSI | 12.65 x 15.5 " | 21.75 " | 20 " | ₩ 2,727,963 | |
1660-0820-EF | 21.63 " | 15 x 20.25 " | 50 피트 | 1" | 3000의 PSI | 12.65 x 15.5 " | 21.75 " | 20 " | ₩ 2,519,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.