COXREELS 1175-6-100-H-BYXX 보관 핸드 크랭크 호스 릴, 저압, 24.5 x 26.13 x 24인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 17 x 20.13 " |
장착 크기 | 14.81 x 13.75 " |
전체 높이 | 26.13 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 24.5 " |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
원산지 | US |
A. COXREELS 1175-6-100-H-BYXX 수동 크랭크 호스 릴은 고장 없는 작동과 원활한 회전을 위해 자동 정렬 및 영구 윤활 필로우 블록 베어링과 함께 제공됩니다.
A. 예, 이 핸드 크랭크 호스 릴은 날씨 및 UV 저항을 위한 CPC 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
A. 조절 가능한 텐션 브레이크는 추가적인 안전을 위해 자유로운 휠링을 방지합니다.
모델 | 기본 크기 | 최대. 압력 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-200-BYXX | 17.38 x 15.38 " | - | 21.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 25.5 " | ₩ 589,781 | |
1125-4-200-C-BYXX | 17.38 x 15.38 " | - | 21.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 25.5 " | ₩ 971,090 | |
1125-4-325-BYXX | 23.38 x 15.38 " | - | 21.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 31.5 " | ₩ 612,945 | |
1125-4-325-C-BYXX | 23.38 x 15.38 " | - | 21.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 31.5 " | ₩ 1,053,054 | |
1125-5-200-BYXX | 29.38 x 15.38 " | - | 27.44 x 10 " | 38 " | 17.63 " | 38.75 " | ₩ 785,781 | |
1125-5-200-C-BYXX | 29.38 x 15.38 " | - | 27.44 x 10 " | 38 " | 17.63 " | 38.75 " | ₩ 1,216,981 | |
1125-5-250-BYXX | 33.38 x 15.38 " | - | 31.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 42.75 " | ₩ 814,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.