COXREELS 1125P-4-6-H 핸드 크랭크 호스 릴, 1/2인치 내경, 100피트 길이
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
항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 11.38 x 16 " |
EAN | 0674255856134 |
호스 길이 | 100 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 6000의 PSI |
장착 크기 | 9.44 x 10 " |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
전체 높이 | 19.25 " |
전체 길이 | 17.63 " |
전체 폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125P-4-12-C | 17.38 x 15.38 " | 200 피트 | 15.44 x 10 " | 18.63 " | 25.75 " | ₩ 1,715,890 | |
1125P-4-6-C | 11.38 x 15.38 " | 100 피트 | 9.44 x 10 " | 18.63 " | 19.75 " | ₩ 1,730,145 | |
1125P-4-8 | 13.38 x 15.38 " | 150 피트 | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 21.75 " | ₩ 1,281,127 | |
1125P-4-8-C | 13.38 x 15.38 " | 150 피트 | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 21.75 " | ₩ 1,730,145 | |
1125P-4-12-A | 17.38 x 16 " | 200 피트 | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 23 " | ₩ 2,303,890 | |
1125P-4-12-E | 17.38 x 16 " | 200 피트 | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 25.75 " | ₩ 2,213,018 | |
1125P-4-12-EA | 17.38 x 16 " | 200 피트 | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 25.75 " | ₩ 2,556,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.