COXREELS 1125-4-325-E 전기 모터 구동 호스 릴, 325피트, 17 5/8 x 30 x 19 3/4인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 23.38 x 16 " |
EAN | 0674255822344 |
호스 길이 | 325 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 21.44 x 10 " |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
전체 높이 | 19.25 " |
전체 길이 | 17.63 " |
전체 폭 | 31.75 " |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-5-50-EJ | 11.38 x 16 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 10 " | 1 1 / 4 " | 19.25 " | 20 " | ₩ 2,086,509 | ||
1125-4-100-A | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 17 " | ₩ 1,793,452 | ||
1125-4-100-AB | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 17 " | ₩ 2,414,363 | ||
1125-E 4-100 | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.75 " | ₩ 1,783,075 | ||
1125-4-100-EA | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ₩ 1,804,981 | ||
1125-4-100-EB | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ₩ 1,785,381 | ||
1125-4-100 에드 | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ₩ 1,658,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.