항목 | 공압 코크 건 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
배럴 재질 | 알류미늄 |
손잡이 | 권총 |
압력 범위 | 0 ~ 100 psi |
리테이너 유형 | 신속 이탈 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8467191000 |
A.
A. Cox 63006-600 공압식 코크 건에는 공기 공급 장치에 쉽게 연결할 수 있도록 1/4인치 수 NPT 연결부가 있습니다.
A. Cox 63006-600 공압식 코크 건은 실내 작업 중 조용한 작동을 위한 소음기가 특징입니다. 이 장치는 82dB의 사운드 레벨을 생성합니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
63001 | ₩ 248,605 | ||
63004-LP | ₩ 338,205 | ||
63002 | ₩ 285,845 | ||
63006-300 | ₩ 284,847 | ||
63007 - 600S | ₩ 479,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.