COX

COX 카탈로그에는 에어 코크 건, 에폭시 어플리케이터, 플런저, 잠금 너트, 스프레이 노즐 어셈블리 및 카트리지 지지 스트랩이 포함되어 있습니다. 브랜드의 에폭시 어플리케이터 공기 호스와 전기 코드 없이 두 부분으로 된 접착제를 분배하여 전원을 공급합니다. 이 디스펜서는 최소 트리거 압력에서 작동할 수 있으며 기초, 벽, 지하실, 수영장 및 콘크리트 균열 수리에 이상적입니다. 카트리지를 안전하게 보관할 수 있도록 간단한 브리치 로딩 메커니즘이 특징입니다. 이 에폭시 애플리케이터에는 편안함을 더하고 피로를 줄이기 위해 인체 공학적 트리거 및 핸들이 장착되어 있습니다. 이 디스펜싱 건은 수동 및 이중 카트리지 변형으로 제공됩니다. COX도 제조 공압 코킹 건 작동 압력이 최대 100psi입니다. 접착제, 액체 및 페이스트의 가압 공급을 제공하는 퀵 릴리스 리테이너가 특징입니다. 이 공압식 건은 수밀창 및 샤워실 문과 같이 정밀도가 요구되는 곳에 사용됩니다.

상세 보기

견적요청

COX 에폭시 도포기

에폭시 어플리케이터핸드헬드 수동, 배터리 및 공압식 접착제 디스펜서로 본딩 및 밀봉을 위한 실란트 및 접착제를 분배합니다. 에폭시 코팅된 인체공학적 핸들이 특징이며 단일 디자인에서 다양한 혼합 비율을 제공합니다. 200 및 400ml 카트리지 용량 사용 가능 (8 제품)

COX 에폭시 도포기 액세서리

에폭시 어플리케이터 액세서리혼합 비율이 1:1, 2:1, 4:1 및 10:1인 수동, 공압 및 배터리 작동식 COX 코킹 건 및 디스펜서를 위한 수동 및 배터리 작동식 당김 손잡이 및 플런저가 포함됩니다. 팔로워 플레이트, 당김 손잡이, 랙 및 카트리지 지지 스트랩도 사용 가능 (21 제품)

COX 공압 제어 액세서리

공압 제어 액세서리내부 카트리지 노즐, 플라스틱 사셰 플런저, 돔형 및 스프레이형 플로팅 플런저 어셈블리, 외부 스프레이 노즐, M8 잠금 너트, 스타트 엔드 캡, 스프레이 노즐 어셈블리, 카트리지 플런저 등이 포함됩니다.(6 제품)

COX MIG 액세서리

MIG 액세서리(3 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 COX 항목은 동등한 Devcon, 3M 또는 Westward Industries 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 디스펜서를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 COX 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 COX 디스펜서는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 COX 디스펜서는 택배로 배송됩니다.

Cox 정보

COX 카탈로그에는 에어 코크 건, 에폭시 어플리케이터, 플런저, 잠금 너트, 스프레이 노즐 어셈블리 및 카트리지 지지 스트랩이 포함되어 있습니다. 브랜드의 에폭시 어플리케이터 공기 호스와 전기 코드 없이 두 부분으로 된 접착제를 분배하여 전원을 공급합니다. 이 디스펜서는 최소 트리거 압력에서 작동할 수 있으며 기초, 벽, 지하실, 수영장 및 콘크리트 균열 수리에 이상적입니다. 카트리지를 안전하게 보관할 수 있도록 간단한 브리치 로딩 메커니즘이 특징입니다. 이 에폭시 애플리케이터에는 편안함을 더하고 피로를 줄이기 위해 인체 공학적 트리거 및 핸들이 장착되어 있습니다. 이 디스펜싱 건은 수동 및 이중 카트리지 변형으로 제공됩니다. COX도 제조 공압 코킹 건 작동 압력이 최대 100psi입니다. 접착제, 액체 및 페이스트의 가압 공급을 제공하는 퀵 릴리스 리테이너가 특징입니다. 이 공압식 건은 수밀창 및 샤워실 문과 같이 정밀도가 요구되는 곳에 사용됩니다.

주요 상품명

울트라플로우

울트라플로우

이 수동 비드 디스펜서는 310mL 카트리지용으로 설계되었습니다. 양극 산화 처리된 강철 회전 프레임은 강한 힘을 견딜 수 있도록 설계되었으며, 에폭시 코팅된 알루미늄 손잡이는 부식성 유체로부터 보호합니다. 디스펜서에는 카트리지 지지 스트랩이 내장되어 있어 안전하게 고정하고 사용할 수 있습니다....

카트리지를 보관하세요.

이지파워 플러스

이지파워 플러스

이 배터리 구동식 디스펜서는 310/400mL 카트리지용으로 설계되었습니다. 트리거를 놓으면 재료가 흘러나오는 것을 방지하는 자동 역회전 기능이 있습니다. 이 디스펜서는 최대 8mm/초의 랙 속도를 제공하며, 분사 중 정밀한 속도 제어를 위한 가변 속도 트리거를 제공합니다....

과부하 차단 기능이 있어 공구와 용기를 잠재적 손상으로부터 보호합니다.

AirFlow 1 카트리지

AirFlow 1 카트리지

이 공압식 비드 디스펜서는 310mL 카트리지에 적합합니다. 부드러운 재료 흐름과 정밀한 제어를 위한 가변 속도 조절 장치가 장착되어 있습니다. 이 디스펜서는 적용된 공기압을 플런저로 전달하는 직접 작동 메커니즘을 갖추고 있습니다. 최대 ...

1.3kN이며 최대 100psi의 압력을 처리할 수 있습니다.

콕스 경쟁 우위

일렉트라플로우 듀얼 울트라 600 1:1

일렉트라플로우 듀얼 울트라 600 1:1

이 600mL 2액형 카트리지 건은 18액형 에폭시 접착제 또는 실란트를 대량으로 사용하도록 설계되었습니다. 이 무선 공구는 동급 최고의 무선 기술을 자랑하며, CoolPack 배터리 기술 기반의 XNUMXV 리튬 이온 배터리와 충전기로 구동됩니다. 플런저와 교체 가능한 카트리지 홀더가 장착되어 있습니다....

빠른 구성을 위한 aps.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Cox 63006-600 공압식 코크 건은 공기 공급 장치에 어떻게 연결되어 있습니까?

Cox 63006-600 공압식 코크 건에는 공기 공급 장치에 쉽게 연결할 수 있는 1/4인치 수 NPT 포트가 있습니다.

CoolPack 배터리 기술 기반 충전기의 의미는 무엇입니까?

이 충전기를 사용하면 배터리를 방열 하우징에 넣을 수 있으므로 과열 위험을 줄이고 배터리 수명과 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.

COX 공압식 코크 건을 작동할 때 기억해야 할 사항은 무엇입니까?

  • 사용자는 작동 중에 에어 핸들의 위치를 ​​변경해서는 안 됩니다.
  • 카트리지나 소시지를 교체하기 전에 에어라인을 분리해야 합니다.
  • 솔벤트나 부드러운 천을 사용하여 어플리케이터에서 원하지 않는 물질/잔여물을 제거해야 합니다.
  • 작업자는 작업 중 항상 보안경을 착용해야 합니다.