COUNCIL TOOL
필터
수작업공구
에어/공기압
배관
안전
조명
옥외 장비
수작업공구 필터
망치와 눈에 띄는 도구전체보기
볼핀 해머 MRI 유지 관리, 위험 물질 및 생물학적 서비스는 물론 표면 손상 방지가 필요한 영역에 적합한 비점화, 비자성 해머입니다. 높은 수율과 인장 강도를 제공하는 망간-청동 합금 구조와 수축에 강한 유리 섬유 핸들이 특징입니다.
엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치 눈에 띄는 스파이크, 콜드 끌, 암석 드릴 및 경화 못을 위해 설계된 열처리 해머입니다. 미세한 조직을 형성하고 경도를 높였습니다(Rockwell Rc 46-54). 2.5, 3, 4lb 헤드 무게 옵션 제공
썰매 정밀 가공된 타격면과 유리섬유/히코리 나무 손잡이가 특징인 크로스핀/대장장이 해머는 단조 및 리벳 작업에 이상적입니다. 3파운드 및 4파운드 헤드 무게로 제공
전기 도구전체보기
녹아웃 홀 펀치 손으로 베벨 된 타격면과 강력한 기계적 결합을 제공하기 위해 헤드에 유압식으로 삽입 된 핸들이 특징 인 백 아웃 펀치. 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 및 1 인치 구멍 크기 변형으로 제공
엿보는 도구전체보기
네일 풀러 난파 및 프라이 바 강철/고탄소강 굴착 바, 구즈넥 레킹 바, 핀치 포인트 크로바는 수동으로 보드를 분리하고 못을 제거하는 데 적합합니다. 24~72인치 길이 변형 가능
위원회 도구 정보
Council Tool Company는 건설, 철도, 광업 및 석유화학 산업에 사용하기에 이상적인 중장비 수공구를 생산하는 선도적인 제조업체입니다. 광범위한 도구에는 축, 곡괭이, 손도끼, 망치, 타격 도구, 단조 막대 및 C-클램프가 포함됩니다. Council Tool Pulaski 축은 미국 산림청 사양(5100-355E)에 따라 설계되었으며, 단조 강철 헤드가 핸들에 유압식으로 장착되고 톱니 모양의 PVC 웨지로 추가로 고정되어 바이트 팩터를 개선합니다. 손으로 날카롭게 만든 이 축은 건조된(수분 함량 10% 미만) 눈 부분이 특징이며 테이퍼진 내부 디테일이 있어 수축이나 풀림을 줄이는 동시에 강력한 기계적 결합도 가능합니다. 이중 비트 미국산 히코리 및 클래드 스타일의 유리 섬유 핸들로 제공되며 조경, 굴착 또는 제지 작업에 이상적입니다. 브랜드의 엔지니어 또는 대장장이용 해머는 눈에 띄는 스파이크, 콜드 끌, 착암기 및 강화 못에 이상적입니다. ASME 승인을 받은 이 해머는 열처리를 통해 미세한 입자 구조를 생성하고 경도 깊이(Rockwell Rc 46-54)를 높여 안전성과 인성을 높였습니다. 손잡이, 톱니, 방화 날개 등 다양한 제품과 교체 부품 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 용접 테이블 및 액세서리
- 마감 용품
- 특수 안전 장비
- 리니어 모션
- 도구 보관
- 문자와 숫자
- 펜 라이트
- 펀치 및 치즐 홀더
- 도자기 실험기구
- 주거용 벽 및 천장 배기 팬
- SQUARE D 니트릴 (Buna-N) 다이어프램 어셈블리
- YG-1 TOOL COMPANY E5244 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷, Tylon-Futura 코팅
- CONDOR 비닐, 보안 표지, 제한 구역
- EATON ORS 유압 호스 피팅
- Cementex USA 퓨즈 풀러
- BRADLEY 히팅 재킷
- BALDOR / DODGE 스퀘어 헤드 마그네틱 플러그
- BOSTON GEAR 샤프트 커플링 및 칼라
- BUSSMANN CHPV 광전지 퓨즈 홀더, UL 및 IEC
- GRAINGER 트위스트 락