Cotterman ST-223 A2 C6 P5(ST-223 A2 C1 P5) 사무용 사다리는 소매점, 창고 및 제조 분야에서 높은 곳의 작업 영역에 편안하게 도달하는 데 이상적입니다. 2인치 플랫폼 높이로 전체 높이 48인치에 도달할 수 있는 18단계와 사다리를 오르내릴 때 사용자 안전을 위한 오른쪽 핸드레일이 있습니다.
특징:
- Cotterman ST-223 A2 C6 P5(ST-223 A2 C1 P5) 사무용 사다리는 상승 각도가 59도인 MasterStep 시리즈 사무용 사다리입니다.
- 원하는 위치로 쉽게 롤링하고 고정 위치에서 안정성을 유지하기 위한 캐스터 컵 하우징이 있는 2개의 XNUMX인치 스프링 장착 폴리올레핀 캐스터가 있습니다.
- 이중 상단 계단이 있는 이 2단 강철 사무실 사다리에는 미끄러지지 않고 편안하게 오를 수 있도록 골이 진 비닐 매트로 덮인 등반 계단 플랫폼이 있습니다.
- 계단에는 등반하는 동안 추가 안전을 위해 무게로 작동되는 계단 잠금 장치가 있습니다.
호환 액세서리:
- Cotterman SU9094 캐스터 키트: 이 사무용 사다리 교체용 캐스터 키트는 이 사다리의 손상된 바퀴를 교체하는 데 사용됩니다.
- Cotterman SU9071 링 교체 키트: 이 링 키트는 안정성을 높이기 위해 이 사다리의 컵 모양 발에 있는 링을 교체하는 데 사용됩니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 Cotterman ST-223 A2 C6 P5 사무실 사다리의 적재 용량은 얼마입니까?
A. Cotterman ST-223 A2 C6 P5 사무실 사다리의 정격 하중은 450lb입니다.
Q. 이 사무용 사다리는 무엇으로 만들어졌나요?
A. Cotterman ST-223 A2 C6 P5(ST-223 A2 C1 P5) 사무용 사다리는 1인치 사각 튜브와 분말 코팅 처리된 일체형 용접 강철 구조로 되어 있어 구조적 강도와 약한 내식성을 제공합니다.
Q. Cotterman ST-223 A2 C6 P5 사무용 사다리는 어떻게 조립하나요?
A.
- 핸드레일을 크로스 브레이싱합니다.
- 계단 유닛에 난간을 부착합니다.
- 핸드레일 부착물을 조립합니다.
- 조인 다음 모든 나사, 연결 및 조인트를 다시 확인하십시오.