항목 | 접이식 롤링 안전 사다리 |
작동 유형 | 정적인 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 28 " |
기본 너비 | 20 " |
바닥 폭 | 20 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 알루미늄 밀 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 20 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7616995030 |
프로덕트 | 모델 | 베이스 깊이 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASA2A10E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | 천공 | ₩ 937,475 | ||
SASA3A10E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | 천공 | ₩ 1,023,067 | ||
SASA4A10E10C50P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | 천공 | ₩ 1,202,285 | RFQ
| |
SASA2A2E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | 고무 | ₩ 980,490 | ||
SASA3A2E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | 고무 | ₩ 1,198,050 | ||
SASA4A2E10C50P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | 고무 | ₩ 1,416,537 | RFQ
| |
SASA2A3E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | 톱니 모양 | ₩ 915,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.