항목 | 접이식 롤링 안전 사다리 |
작동 유형 | 정적인 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 28 " |
기본 너비 | 20 " |
바닥 폭 | 20 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 20 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 7326908560 |
프로덕트 | 모델 | 베이스 깊이 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS2A6E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | 천공 | ₩ 730,082 | ||
SAS3A6E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | 천공 | ₩ 825,562 | ||
SAS4A6E10C1P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | 천공 | ₩ 909,335 | RFQ
| |
SAS2A2E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | 고무 | ₩ 810,722 | ||
SAS3A2E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | 고무 | ₩ 956,917 | ||
SAS4A2E10C1P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | 고무 | ₩ 1,102,482 | RFQ
| |
SAS2A3E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | 톱니 모양 | ₩ 782,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.