COTTERMAN AW08R2636A4C50P6 외바퀴 손수레 사다리, 110인치 높이, 골이 있는 스텝 트레드, 8단계, 350파운드 용량
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수레 사다리 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 65 " |
바닥 폭 | 36 " |
등반 각 | 59도 |
색상 | 은 |
마감재 | 알루미늄 산 밝게 |
난간 높이 | 30 " |
부하 용량 | 350 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
단계 수 | 8 |
전체 높이 | 110 " |
전체 폭 | 36 " |
플랫폼 깊이 | 14 " |
플랫폼 높이 | 80 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
원산지 | USA |
모델 | 스텝 폭 | 베이스 깊이 | 바닥 폭 | 단계 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW06R1830A3C50P6 | 16 " | 54 " | 30 " | 6 | 90 " | 30 " | 60 " | 16 " | ₩ 2,899,435 | |
AW06R2636A3C50P6 | 24 " | 54 " | 36 " | 6 | 90 " | 36 " | 60 " | 24 " | ₩ 3,287,777 | |
AW06R1830A4C50P6 | 16 " | 54 " | 30 " | 6 | 90 " | 30 " | 60 " | 16 " | ₩ 3,267,285 | |
AW06R2636A4C50P6 | 24 " | 54 " | 36 " | 6 | 90 " | 36 " | 60 " | 24 " | ₩ 3,223,955 | |
AW05R1830A3C50P6 | 16 " | 47 " | 30 " | 5 | 80 " | 30 " | 50 " | 16 " | ₩ 2,964,272 | |
AW05R2636A3C50P6 | 24 " | 47 " | 36 " | 5 | 80 " | 36 " | 50 " | 24 " | ₩ 3,479,402 | |
AW05R2636A4C50P6 | 24 " | 47 " | 36 " | 5 | 80 " | 36 " | 50 " | 24 " | ₩ 3,238,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.