COTTERMAN 7DWP3684RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 70인치 높이 | AB6CHZ 20Z342

COTTERMAN 7DWP3684RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 70 인치 높이

항목: AB6CHZ Model: 7DWP3684RA3B4CC1P6크로스 참조: 20Z342
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 4,602,570 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목롤링 작업 플랫폼
베이스 깊이159 "
베이스 길이159 "
기본 너비40 "
바닥 폭40 "
등반 각59 학위
색상회색
마감재 파우더 코트
난간 높이36 "
부하 용량800의 파운드
자재강철
가드 레일 수6
다리 수4
단계 수7
전체 높이106 "
플랫폼 높이70 "
플랫폼 길이84 "
플랫폼 스타일듀얼 액세스
플랫폼 폭36 "
단계 깊이7"
스텝 폭36 "
밟다톱니 모양

배송 정보:

선박 중량 (kg) 210.6
선박 높이 (cm)177.8
선박 길이 (cm)403.86
선박 폭 (cm)101.6
HS 코드7326908560
원산지US

제품 변형

프로덕트모델플랫폼 높이베이스 깊이베이스 길이플랫폼 길이플랫폼 폭스텝 폭기본 너비바닥 폭가격
COTTERMAN 3DWP2448RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 30인치 높이 | AB6CGG 20Z303 3DWP2448RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "24 "24 "28 "28 "₩ 1,969,852
RFQ
COTTERMAN 3DWP2460RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 30인치 높이 | AB6CGH 20Z304 3DWP2460RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "24 "24 "28 "28 "₩ 2,119,477
RFQ
COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 30인치 높이 | AB6CGJ 20Z305 3DWP2472RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "24 "24 "28 "28 "₩ 2,169,720
RFQ
COTTERMAN 3DWP2484RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 30인치 높이 | AB6CGK 20Z306 3DWP2484RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "24 "24 "28 "28 "₩ 2,504,180
RFQ
COTTERMAN 3DWP3648RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 30인치 높이 | AB6CGL 20Z307 3DWP3648RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "36 "36 "40 "40 "₩ 2,409,925
RFQ
COTTERMAN 3DWP3660RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 30인치 높이 | AB6CGM 20Z308 3DWP3660RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "36 "36 "40 "40 "₩ 2,642,937
RFQ
COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 30인치 높이 | AB6CGN 20Z309 3DWP3672RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "36 "36 "40 "40 "₩ 2,800,385
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

COTTERMAN 7DWP3684RA3B4CC1P6 작업 플랫폼 이중 액세스 강철 70 인치 높이
₩ 4,602,570 /단위