항목 | 단일 트랙 사다리 |
기본 너비 | 28.625 " |
통로 폭에 사용 | 36 "이상 |
가장 높은 스탠드 높이 | 50 " |
자재 | 강철 |
단계 수 | 5 |
단계 깊이 | 5" |
스텝 폭 | 14 " |
트랙 장착 높이 범위 | 85 "~ 95" |
밟다 | 단단한 연마재 |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|
7180-4-33A C1 P3 키트 | 4 | ₩ 1,949,920 | |
7180-6-33A C1 P3 키트 | 6 | ₩ 2,092,475 | RFQ
|
7180-7-33A C1 P3 키트 | 7 | ₩ 2,161,460 | RFQ
|
7180-8-33A C1 P3 키트 | 8 | ₩ 2,169,825 | RFQ
|
7180-9-33A C1 P3 키트 | 9 | ₩ 2,299,430 | RFQ
|
7180-10-33A C1 P3 키트 | 10 | ₩ 2,405,235 | RFQ
|
7180-11-33A C1 P3 키트 | 11 | ₩ 2,469,582 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.