COTTERMAN 6507R1830A3E10B11W5C1P6 회전 사다리 난간 플랫폼 70 인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 58 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 7 |
전체 높이 | 100 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 70 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 54.45 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 플랫폼 폭 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 스텝 폭 | 밟다 | 바닥 폭 | 난간 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505R1830A3E10B11W5C1P6 | 24 " | 46 " | 30 " | 24 " | 천공 | 30 " | 30 " | 5 | ₩ 1,383,235 | |
6505R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 46 " | 30 " | 16 " | 톱니 모양 | 30 " | 30 " | 5 | ₩ 1,410,920 | |
6506R1830A3E10B11W5C1P6 | 16 " | 53 " | 30 " | 16 " | 천공 | 30 " | 30 " | 6 | ₩ 1,601,792 | RFQ
|
6506R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 53 " | 30 " | 16 " | 톱니 모양 | 30 " | 30 " | 6 | ₩ 1,581,930 | RFQ
|
6507R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 58 " | 30 " | 16 " | 톱니 모양 | 30 " | 30 " | 7 | ₩ 1,717,817 | RFQ
|
6508R1830A3E10B4BW5C1P6 | 16 " | 65 " | 30 " | 16 " | 천공 | 30 " | 30 " | 8 | ₩ 1,933,627 | RFQ
|
6508R1830A6E10B4BW5C1P6 | 16 " | 65 " | 30 " | 16 " | 톱니 모양 | 30 " | 30 " | 8 | ₩ 1,858,850 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.