항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 63 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 7 |
전체 높이 | 100 " |
플랫폼 깊이 | 20 " |
플랫폼 높이 | 70 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 98.43 |
선박 높이 (cm) | 254 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5006R2630A6E20B4G1C1P6 | 56 " | 30 " | 30 " | 6 | 90 " | 60 " | ₩ 2,263,922 | RFQ
|
5008R2632A6E20B4G1C1P6 | 68 " | 32 " | 32 " | 8 | 110 " | 80 " | ₩ 2,925,142 | RFQ
|
5009R2632A6E20B4G1C1P6 | 75 " | 32 " | 32 " | 9 | 120 " | 90 " | ₩ 3,077,707 | RFQ
|
5010R2632A6E20B4G1C1P6 | 83 " | 32 " | 32 " | 10 | 130 " | 100 " | ₩ 3,225,250 | RFQ
|
5011R2632A6E20B4G1C1P6 | 88 " | 32 " | 32 " | 11 | 140 " | 110 " | ₩ 3,440,220 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.