LITHONIA LIGHTING IBZ 454 WD ACRP IMP 형광성 하이 베이 고정구 T5ho 240w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형광 하이 베이 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 프로그래밍 된 빠른 시작 |
정착물 와트 | 240W |
높이 | 2.625 " |
하우징 마감 | 고광택 화이트 구운 에나멜 |
주택 자재 | 22가. 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | T5HO |
램프 와트 | 54W |
길이 | 48.25 " |
배광 | 넓은 |
설치 | 표면 또는 줄기 |
장착 높이 | 15 ~ 25 피트 |
반사경 소재 | 알루미늄 |
반사체 유형 | 백 |
Mtg에 공간. 높이 비율 | 1.33 |
UPC | 888791411096 |
전압 | 120에서 277V |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.88 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 안정기 수량 | 안정기 유형 | 배광 | 설치 | 반사체 유형 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | 전자 | 폭이 좁은 | 천장 또는 중단 | 미로 4 | 120에서 277V | 9 5 / 16 " | - | RFQ
| |
TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | 전자 | 넓은 | 천장 또는 중단 | 백 | 120에서 277V | 9 5 / 16 " | - | RFQ
| |
IBZ 454 H볼트 | 48 1 / 16 " | 2 | 전자 프로그래밍 된 빠른 시작 | 폭이 좁은 | 천장 또는 중단 | 미로 4 | 347에서 480V | 13.25 " | ₩ 459,970 | ||
IBZ 654 H볼트 | 48 1 / 16 " | 3 | 전자 프로그램 시작 | 폭이 좁은 | 천장 또는 중단 | 미로 4 | 347에서 480V | 18.12 " | ₩ 573,247 | ||
IBZ 654 GEB277PS10 CS90W | 48 1 / 16 " | 2 | 전자 프로그램 시작 | 폭이 좁은 | 천장 또는 중단 | 미로 4 | 120에서 277V | 18.12 " | ₩ 578,952 | ||
IBZ 454 GEB10PS90 CS93W | 48 1 / 16 " | 1 | 전자 프로그래밍 된 빠른 시작 | 폭이 좁은 | 매달린 | 미로 4 | 120에서 277V | 13.25 " | ₩ 480,812 | ||
FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W | 48 " | 2 | 전자 프로그램 시작 | 태스크 | 매달린 | 비 조리개 | 347에서 480V | 24 " | ₩ 389,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.