COTTERMAN 3WP2424A3B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 30인치 플랫폼 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 액세스 롤링 플랫폼 |
베이스 깊이 | 43 " |
바닥 폭 | 28 " |
등반 각 | 50도 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 800 파운드 |
자재 | 강철 |
가드 레일 수 | 0 |
다리 수 | 2 |
모듈 식 데크 수 | 0 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 2 피트 6 인치 |
플랫폼 깊이 | 24 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 스타일 | 단일 액세스 |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
원산지 | USA |
모델 | 전체 높이 | 베이스 깊이 | 바닥 폭 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 단계 깊이 | 스텝 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7WP2424RA3B4B8AC2P6 | 8 피트 10 인치 | 106 " | 28 " | 24 " | 70 " | 24 " | 7" | 24 " | ₩ 1,687,542 | |
7WP2436RA3B4B8AC2P6 | 8 피트 10 인치 | 106 " | 28 " | 36 " | 70 " | 24 " | 7" | 24 " | ₩ 1,841,647 | |
7WP2448RA3B4B8AC2P6 | 8 피트 10 인치 | 106 " | 28 " | 48 " | 70 " | 24 " | 7" | 24 " | ₩ 2,485,140 | |
7WP2460RA3B4B8AC2P6 | 8 피트 10 인치 | 111 " | 28 " | 60 " | 70 " | 24 " | 7" | 24 " | ₩ 2,570,382 | |
7WP3624RA3B4B8AC2P6 | 8 피트 10 인치 | 106 " | 40 " | 24 " | 70 " | 36 " | 7" | 36 " | ₩ 2,433,392 | |
7WP3636RA3B4B8AC2P6 | 8 피트 10 인치 | 106 " | 40 " | 36 " | 70 " | 36 " | 7" | 36 " | ₩ 2,591,102 | |
7WP3648RA3B4B8AC2P6 | 8 피트 10 인치 | 106 " | 40 " | 48 " | 70 " | 36 " | 7" | 36 " | ₩ 2,906,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.