COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 크로스오버 사다리 350 Lb. 60인치 H 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 오버 사다리 |
기본 너비 | 26 " |
바닥 폭 | 26 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
난간 높이 | 30 " |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 60 " |
전체 스팬 | 58 " |
플랫폼 깊이 | 24 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
스팬 | 9" |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 그립 스트럿 |
수직 클리어런스 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 38.7 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 바닥 폭 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 스팬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PC36A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 36 " | 30 " | 36 " | 23.5 " | ₩ 1,925,892 | |
3PC48A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 48 " | 30 " | 48 " | 32.5 " | ₩ 2,132,812 | RFQ
|
4PC24A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 24 " | 40 " | 24 " | 9" | ₩ 1,761,672 | RFQ
|
4PC36A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 36 " | 40 " | 36 " | 23.5 " | ₩ 2,312,660 | RFQ
|
4PC48A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 48 " | 40 " | 48 " | 32.5 " | ₩ 2,868,897 | RFQ
|
5PC24A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 24 " | 50 " | 24 " | 9" | ₩ 2,066,312 | RFQ
|
5PC36A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 36 " | 50 " | 36 " | 23.5 " | ₩ 2,627,257 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.