COTTERMAN 1AWP2472A3 A5-8 C1 P6 작업 플랫폼 높이 조절 가능 강철 5~8인치 높이 | AE9WLG 6MXW3

COTTERMAN 1AWP2472A3 A5-8 C1 P6 작업 플랫폼 조정 가능한 높이 강철 5 ~ 8 인치 높이

항목: AE9WLG 모델: 1AWP2472A3 A5-8 C1 P6교차 참조: 6MXW3
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 610,102 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목작업 플랫폼
베이스 깊이72 "
베이스 길이72 "
기본 너비24 "
바닥 폭24 "
색상회색
마감재 파우더 코트
부하 용량800의 파운드
자재강철
다리 수4
단계 수1
전체 높이8"
플랫폼 깊이72 "
플랫폼 길이72 "
플랫폼 스타일쿼드 액세스
플랫폼 폭24 "
단계 깊이24 "
스텝 폭24 "
밟다톱니 모양

배송 정보:

선박 중량 (kg) 33.75
선박 높이 (cm)190.5
선박 길이 (cm)68.58
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드7326908560
원산지US

제품 변형

프로덕트모델자재베이스 깊이베이스 길이다리 수단계 수전체 높이플랫폼 깊이플랫폼 높이가격
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 작업 플랫폼 높이 조절 가능 강철 5~8인치 높이 | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1알류미늄24 "24 "418"24 "5 ~ 8 인치₩ 754,162
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 작업 플랫폼 높이 조절 가능 강철 5~8인치 높이 | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1알류미늄36 "36 "418"36 "5 ~ 8 인치₩ 913,885
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 작업 플랫폼 높이 조절 가능 강철 5~8인치 높이 | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1알류미늄48 "48 "418"48 "5 ~ 8 인치₩ 1,049,002
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 작업 플랫폼 높이 조절 가능 강철 5~8인치 높이 | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6알류미늄24 "24 "418"24 "5 ~ 8 인치₩ 845,162
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 작업 플랫폼 높이 조절 가능 강철 5~8인치 높이 | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6알류미늄36 "36 "418"36 "5 ~ 8 인치₩ 1,057,227
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 작업 플랫폼 높이 조절 가능 강철 5~8인치 높이 | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6알류미늄48 "48 "418"48 "5 ~ 8 인치₩ 1,232,245
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 작업 플랫폼 높이 조절 가능 강철 5~8인치 높이 | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6알류미늄60 "60 "618"60 "5 ~ 8 인치₩ 1,580,022

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

COTTERMAN 1AWP2472A3 A5-8 C1 P6 작업 플랫폼 조정 가능한 높이 강철 5 ~ 8 인치 높이
₩ 610,102 /단위