COTTERMAN 1003N1820A6E10B3C1P1 롤링 사다리 용접 플랫폼 30 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 무게 |
조립 / 미 조립 | 용접 |
베이스 깊이 | 26 " |
기본 너비 | 20 " |
바닥 폭 | 20 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
손잡이 포함 | 아니 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 30 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 17.24 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 손잡이 포함 | 작동 유형 | 조립 / 미 조립 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004R2630A6E10B3C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 무게 | 용접 | 용접 강철 | 4 | 70 " | 10 " | ₩ 847,175 | ||
1009R2632A6E10B4C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 풋 페달 | 조립 된 | 용접 강철 | 9 | 120 " | 10 " | ₩ 2,117,867 | RFQ
| |
1004R2630A1E30B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 가능 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 4 | 70 " | 30 " | ₩ 1,186,290 | ||
1004R2630A3E30B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 가능 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 4 | 70 " | 30 " | ₩ 1,297,677 | ||
1004R2630A6E30B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 가능 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 4 | 70 " | 30 " | ₩ 1,205,610 | ||
1005R2630A1E30B4C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 풋 페달 | 용접 | 강철 | 5 | 80 " | 30 " | ₩ 1,625,785 | RFQ
| |
1005R2630A3E30B4C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 풋 페달 | 용접 | 강철 | 5 | 80 " | 30 " | ₩ 1,666,805 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.