그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레버 잠금 장치 |
ADA 준수 | 아니 |
역수 | 2.75 " |
핵심 유형 | IC 6 핀 (코어 이하) |
마감재 | 새틴 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 압력 주조 아연 |
핸들 타입 | 지레 |
키 유형 | 키가 지정되지 않음 |
키홈 유형 | 없음 |
위치 유형 | 상업, 기관 |
Lockset 기능 | 서비스 센터 |
Lockset 성능 강도 | 엑스트라 헤비 듀티 |
키 수 | 0 |
핀 수 | 0 |
필요한 문 두께 | 1-3 / 4 "~ 2" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | ASA / 커브 드 립 스트라이크 |
스타일 | 3300 곡선 |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 키 유형 | 키홈 유형 | 키 수 | 핀 수 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3310 PZD 626 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | 3300 곡선 | ₩ 1,092,280 | ||
CL3320 PZD 626 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | 3300 곡선 | ₩ 1,264,987 | ||
CL3320H PZD 626 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | 3300 곡선 | ₩ 1,117,760 | ||
CL3320TO PZD 626 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | 3300 곡선 | ₩ 1,093,435 | ||
CL3329 PZD 626 | 다른 | 코빈 L4 | 2 | 6 | 3300 곡선 | ₩ 1,453,235 | ||
CL3332 PZD 626 | 다른 | 코빈 L4 | 2 | 6 | 3300 곡선 | ₩ 1,461,075 | ||
CL3332 PZD 626 CL6 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | 3300 곡선 | ₩ 1,504,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.