그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
ADA 준수 | 아니 |
역수 | 2.75 " |
핵심 유형 | 포함되지 않음 |
마감재 | 새틴 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 아연 |
핸들 타입 | 지레 |
주요 재료 | 황동 / 니켈 실버 |
키 유형 | 다른 |
키홈 유형 | 코빈 L4 |
위치 유형 | 상업, 기관 |
Lockset 기능 | 호텔 |
Lockset 성능 강도 | 엑스트라 헤비 듀티 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 6 |
필요한 문 두께 | 1-3 / 4 "~ 2" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | ASA 스트라이크 |
스타일 | 3300 각진 |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핀 수 | 마감재 | 함수 | 스트라이크 딤. | 스트라이크 유형 | 스타일 | 손잡이 재질 | 주요 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3351 뉴질랜드 달러 626 | 6 | 새틴 크롬 | 기입 | 4-7/8" x 1-1/4" | 곡선 입술 | 직각 | 스틸, 스테인리스 스틸, 황동, 청동 | 니켈은 | ₩ 1,167,057 | ||
CL3357 뉴질랜드 달러 626 | 6 | 새틴 크롬 | 저장실 | 4-7/8" x 1-1/4" | 곡선 입술 | 직각 | 스틸, 스테인리스 스틸, 황동, 청동 | 니켈은 | ₩ 1,199,555 | ||
CL3355 뉴질랜드 달러 626 | 6 | 새틴 크롬 | 교실 | 4-7/8" x 1-1/4" | 곡선 입술 | 직각 | 스틸, 스테인리스 스틸, 황동, 청동 | 니켈은 | ₩ 1,224,702 | ||
CL3310 뉴질랜드 달러 626 | - | 새틴 크롬 | 통로 | 4-7/8" x 1-1/4" | 곡선 입술 | 직각 | 스틸, 스테인리스 스틸, 황동, 청동 | - | ₩ 874,457 | ||
CL3320 뉴질랜드 달러 626 | - | 새틴 크롬 | 개인정보보호 | 4-7/8" x 1-1/4" | 곡선 입술 | 직각 | 스틸, 스테인리스 스틸, 황동, 청동 | - | ₩ 1,030,015 | ||
CL3352 뉴질랜드 달러 626 | 6 | 새틴 크롬 | 교실 | 4-7/8" x 1-1/4" | 곡선 입술 | 직각 | 스틸, 스테인리스 스틸, 황동, 청동 | 니켈은 | ₩ 1,363,687 | ||
CL3351 뉴질랜드 달러 10B | 6 | 산화 오일 문질러 청동 | 기입 | 4-7/8" x 1-1/4" | 곡선 입술 | 직각 | 스틸, 스테인리스 스틸, 황동, 청동 | 니켈은 | ₩ 1,081,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.