LEESON PZ 시리즈, AC 기어모터, 삼상, TENV
스타일 | 모델 | 기어비 | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | 오버행 부하 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1125284.00 | 12:1 | 8.73 " | 24 인치-파운드 | 142 | 150 | 180의 파운드 | 100 ~ 150 | ₩ 1,503,232 | |
B | M1125283.00 | 30:1 | 9.03 " | 56 인치-파운드 | 57 | 60 | 171의 파운드 | 51 ~ 75 | ₩ 1,586,637 |
PZ 시리즈, AC 기어모터, 삼상, TENV
Leeson PZ 시리즈 AC 기어 모터는 12상 응용 제품용으로 설계되었으며 외부 오염 물질로부터 모터를 밀봉하고 보호하기 위한 완전히 밀폐된 비환기(TENV) 인클로저가 특징입니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 산화 반응 저항을 위해 검은색 고광택 에나멜 마감 처리된 강철 하우징이 특징입니다. 이 기어 모터는 마찰 손실을 줄이기 위한 이중 차폐 볼 베어링과 원활한 동력 전달을 위한 니들 베어링이 장착된 평행 샤프트 기어박스를 특징으로 합니다. 인버터 정격 절연 시스템(IRIS)과 통합되어 가변 주파수 드라이브로 인한 전압 스파이크에 대한 우수한 보호 기능을 제공합니다. 이 AC 기어 모터는 24, 56, 100 및 XNUMXlb-inch의 토크 구성으로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 문서 표시
- 교반기
- 정전기 방지 시스템
- 그물 시스템
- 전기 유압 액세서리
- 철거 도구 및 장비
- 콘텐츠 배급
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 구색
- STREAMLIGHT 나일론 홀스터
- MACROMATIC 캡슐화 된 타이머 릴레이, SPDT
- KNIPEX 사이드 커터 Esd 블랙 / 그레이
- ATP 튜브 3/8 인치, 100 피트
- EATON 9000X 시리즈 커패시터
- MILWAUKEE 비트 삽입
- RANCO 라인 볼트 기계적 Tstats
- JUSTRITE 오일 전용 흡착 패드, 보세품
- ALLEGRO SAFETY 호기 밸브 커버
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDVD 이중 감속 감속기