COPELAND ZP25K5E-PFV-830 A/C 압축기 25,200 BtuH 단상 1A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | A / C 압축기 |
주변 온도 @ ARI 표준 | 95도 F |
A | 11.1 |
베이스 마운트 길이 | 7.5 |
베이스 마운트 너비 | 7-1 / 2 " |
베이스 장착 (중앙) 삼각형 | 16-1 / 64 " |
BtuH | 25,200 |
높이 | 15 17 / 64 " |
Hz | 60 |
길이 | 9 9 / 16 " |
라인 연결 방전 ID | 1 / 2 " |
라인 연결 흡입 ID | 3 / 4 " |
공칭 HP | 2-7/64 |
상 | 1 |
잠재적 인 릴레이 | Mfr. 번호 014-0061-27 |
냉매 유형 | R-410A |
커패시터 MF / Volt 실행 | 40/370 |
시작 캡. MFD / 볼트 | 88에서 106 / 330 |
압축기 오일의 종류 | POE |
전압 | 208/230 |
폭 | 9 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
원산지 | US |
모델 | A | BtuH | 높이 | 길이 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP16K5E-PFV-830 | 7.3 | 15,500 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ₩ 3,131,205 | |
ZP20K5E-PFV-830 | 9.1 | 20,000 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ₩ 2,910,197 | |
ZP21K5E-PFV-830 | 9.5 | 21,300 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ₩ 2,946,790 | |
ZP24K5E-PFV-830 | 10.6 | 24,000 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ₩ 2,977,555 | |
ZP29K5E-PFV-830 | 12.7 | 29,000 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ₩ 3,159,782 | |
ZP34K5E-PFV-830 | 15.6 | 34,500 | 16 15 / 16 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ₩ 3,052,297 | |
ZP39K5E-PFV-830 | 17.5 | 39,000 | 16 15 / 16 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ₩ 3,919,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.