그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아날로그 습도계 |
케이스 재질 | ABS |
학위 부문 | 2 학위 |
지름 | 12 " |
습도 정확도 | 7 ~ 25 %에서 +/- 49 %, 5 ~ 50 %에서 +/- 99 % |
설치 | 벽 |
상대 습도 범위 | 0 %까지 100 |
스케일 색상 | 검정 |
온도 정확성 | +/- 2도 |
온도. 범위 | -10도 ~ 80도 |
UPC | 070131121592 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 31.24 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
212-150-8 | +/- 3도 | -40도 ~ 120도 | ₩ 143,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.