항목 | 디지털 탈리 카운터 |
색상 | 검정 |
카운트 | 99,999로 |
깊이 | 1 / 2 " |
지름 | 1.875 " |
디스플레이 | LCD |
입력 유형 | 손 운영 |
설치 | 손 개최 |
자릿수 | 5 |
리셋 유형 | 누름 단추 |
타입 | 열쇠고리와 손목 스트랩 포함 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 9029108000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 카운트 | 지름 | 디스플레이 | 항목 | 자릿수 | 리셋 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3125 | 1.125 | 은 | 9999로 | 1.75 " | 흰색 숫자, 검정색 배경 | 기계식 탈리 카운터 | 4 | 손잡이 | ₩ 55,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.