그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 높은 가시성 조끼 |
ANSI 클래스 | 2 |
ATPV 등급 | 평가되지 않음 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 오렌지 레드 |
가슴 크기에 적합 | 44 "~ 50" |
위험 위험 범주(HRC) | 해당 사항 없음 |
길이 | 29 " |
자재 | 폴리 에스터 트리코 |
포켓 수 | 5 |
포켓 수 (내부) | 1 |
포켓 수 (외부) | 4 |
크기 | L / XL |
스트라이프 색상 | 은 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
프로덕트 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
53YN53 | 36 "~ 42" | 27 " | S / M | ₩ 33,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.