항목 | 볼 밸브 잠금 |
색상 | 빨간색 |
파이프 크기에 적합 | 3/8 "~ 1 1/4" |
폭 핸들 | 5 / 8 " |
높이 | 4 1 / 2 " |
길이 | 4 1 / 2 " |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
온도. 범위 | -20 ~ 180 Deg. 에프 |
두께 | 1 / 4 " |
폭 | 3 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.