항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
생산 능력 | 30 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 18 " |
도어 개방 높이 | 38.5 " |
도어 개방 폭 | 40 " |
문 유형 | 자기 결산 |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 45.38 " |
높이 범위 | 카운터 높이 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 1 |
문 수 | 2 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 139.05 |
선박 높이 (cm) | 130.81 |
선박 길이 (cm) | 118.11 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 문 수 | 생산 능력 | 깊이 | 안전 캐비닛 유형 | 폭 | 도어 개방 높이 | 도어 개방 폭 | 문 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AE82 | 2 | 60 갤런 | 34 " | ㅁㄴㅇㄹ | 34 " | 59.5 " | 31 " | 자기 결산 | ₩ 3,684,240 | RFQ
| |
45AE83 | 1 | 4 갤런 | 18.125 " | 벤치 탑 | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | 자기 결산 | ₩ 1,348,987 | ||
45AE85 | 2 | 90 갤런 | 34 " | ㅁㄴㅇㄹ | 43 " | 59.5 " | 40 " | Manual | ₩ 3,823,680 | ||
45AE87 | 1 | 12 갤런 | 18 " | ㅁㄴㅇㄹ | 23 " | 29.5 " | 20 " | 자기 결산 | ₩ 1,268,802 | ||
45AE88 | 2 | 45 갤런 | 18 " | ㅁㄴㅇㄹ | 43 " | 59.5 " | 40 " | 자기 결산 | ₩ 3,408,265 | RFQ
| |
45AE89 | 2 | 90 갤런 | 34 " | ㅁㄴㅇㄹ | 43 " | 59.5 " | 40 " | 자기 결산 | ₩ 4,963,700 | ||
45AE90 | 1 | 4 갤런 | 18.125 " | 벤치 탑 | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | Manual | ₩ 1,008,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.